盛光
盛光の ハサミ
盛光の 切箸
盛光 切箸柳刃
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
25410307
品番
HSTM-0124
参考基準価格(税別)
¥18,420
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
・薄鉄板、曲線・直線切りあらゆる細工切に対応できます。
寸法(mm)
240
刃長(mm)
60
用途
鉄板用
トラスコ品番
382-8701
全長(mm)
240
質量(g)
460