※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
トップ工業
トップ工業の スパナ/レンチ
トップ工業の ラチェットレンチ
トップ工業の 両口ラチェットレンチ
短ガチャ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
25410465
品番
RM17×19CS
参考基準価格(税別)
¥5,950
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
小は大を兼ねる!業界最小ガチャ登場
寸法d1(mm)
23.5
寸法d2(mm)
28.5
寸法l1(mm)
17
寸法l2(mm)
17
呼び
17×19
質量(g)
265
トラスコ品番
351-6989