※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
トップ工業
トップ工業の ペンチ/プライヤ/ニッパー
トップ工業の プライヤ
トップ工業の コンビネーションプライヤ
コンビネーションプライヤー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25410483
品番
P-200G
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
スマートで使い易い
呼び寸法(mm)
200
全長(mm)
204
質量(g)
270
頭部厚(mm)
11.2
仕様
ビニールグリップ付
トラスコ品番
369-2108