PWDAL25 パイプレンチ アルミDAL MCC(松阪鉄工所) 25410544 PWDAL25 パイプレンチ アルミDAL MCC(松阪鉄工所) 25410544 PWDAL25 パイプレンチ アルミDAL MCC(松阪鉄工所) 25410544

パイプレンチ アルミDAL

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25410544 品番 PWDAL25
参考基準価格(税別)¥9,800 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

アルミ鍛造に最適な熱処理、強度、耐久性も更にアップ。
強さはJIS強力級の各サイズに相当。
アルミ鍛造本体により従来品比較で30%軽量化。

開き幅(mm)〜43 くわえられる呼び寸法〜32A 用途亜鉛メッキ鋼管(白管)の締付けに最適。 トラスコ品番222-1489 寸法(mm)250 質量(g)460

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25410553
2024-08-08
用途:
液化石油ガス設備士の技能試験用
製造業

従来使用していたものより軽く(約 -550g)、最初は慣性力がなく締めずらいのかと誤解していました。
同じ柄の長さでトルクは変わらず締め付けに問題はありません。
約半分の軽さのため、持ち上げるたびに鉄製のパイプレンチに戻れるのか不安になります。

対象商品:
10098112
2014-10-06
用途:
配管作業

パイプへの食い込みがやや甘い感じがします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイトル
豆知識URL:パイプレンチの種類と特長
https://www.monotaro.com/note/cocomite/412/
2023-01-05
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイトル
豆知識URL:パイプレンチの使い方
https://www.monotaro.com/note/productinfo/pipewrench_howtouse/
2023-01-05

「配管用レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする