※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

コーナーレンチU

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25410587 品番 CW-450
参考基準価格(税別)¥15,080 販売価格(税込) ¥10,448
販売価格(税別)
9,498

パイプレンチの機能に加え、コーナー部・溝の中など狭所の配管作業に最適。
強さはパイプレンチJIS強力級相当。

開き幅(mm)33〜70 くわえられる呼び寸法25〜50A 用途亜鉛メッキ鋼管(白管)の締付けに最適。 トラスコ品番367-2735 寸法(mm)450 質量(g)1900

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10098216
2021-05-18
用途:
配管
サービス業

いろいろな大きさがあると便利なので購入しました。3種類使用しておりますが、MCCさんの物は間違い無いと思います。

対象商品:
10098234
2016-04-01
用途:
エンジンテストベンチでの配管作業

狭いスペースでの作業にピッタリ。パイプレンチに比べて軽量で取り回しが楽。欲を言えばもう少し全長が長いと力が加えやすいかと思う。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。

対象商品:
10098225
2018-07-11
用途:
パイプと舐めたナット用に
MMSnet 様

パイプレンチなので用途としてはその使い方が多いのですが
舐めてしまったナットを外すのにも結構重宝しています

1人が参考にしています
対象商品:
10098216
2017-06-16
用途:
設備配管メンテナンス時

メーカー品であり使い勝手も問題なく 大切に使用したい

対象商品:
10098216
2014-11-26
用途:
配管工事
ヒデ ファクトリー 様

勿論、コーナーレンチですから、当然使い易いです。

対象商品:
10098234
2013-10-24
用途:
配管工事
上千葉プロパン 様

現在使用しているものより、ちょっと重かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管用レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする