コーナレンチアルミスリムワイド

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 開き幅(mm)16〜48 寸法(mm)300 注文コード25410596 品番CWTDA300
参考基準価格(税別)¥13,500 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
この商品は開き幅・寸法など6種類から選べます 他の種類を見る

多くの作業現場に皆様のご要望をそのまま取り入れた、21世紀型工具の新しい形です。
フレームは錆びに強いクロームメッキ。
パイプレンチよりも狭所を得意とする コーナーレンチをさらにスリムに設計。
溝中、壁際、天井等の狭所はもちろん、短ニップルやエルボ継手などの掴み代の狭い継手にも大活躍。

開き幅(mm)16〜48 くわえられる呼び寸法10〜32A 寸法(mm)300 トラスコ品番367-2778 歯幅(mm)13 質量(g)475

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:149

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管用レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする