曜日別特売
CWTDA350 コーナレンチアルミスリムワイド MCC(松阪鉄工所) 25410605

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CWTDA350 コーナレンチアルミスリムワイド MCC(松阪鉄工所) 25410605
CWTDA350 コーナレンチアルミスリムワイド MCC(松阪鉄工所) 25410605

コーナレンチアルミスリムワイド

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個開き幅(mm)21~60寸法(mm)350注文コード25410605品番CWTDA350
参考基準価格(税別)¥14,920販売価格(税込)¥10,778
販売価格(税別)
9,798

多くの作業現場に皆様のご要望をそのまま取り入れた、21世紀型工具の新しい形です。
フレームは錆びに強いクロームメッキ。
パイプレンチよりも狭所を得意とする コーナーレンチをさらにスリムに設計。
溝中、壁際、天井等の狭所はもちろん、短ニップルやエルボ継手などの掴み代の狭い継手にも大活躍。

開き幅(mm)21~60くわえられる呼び寸法15~40A寸法(mm)350トラスコ品番367-2786歯幅(mm)13質量(g)580
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管用レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする