※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MCC(松阪鉄工所)
MCC(松阪鉄工所)の 水道・空調配管用工具
MCC(松阪鉄工所)の 配管用レンチ
MCC(松阪鉄工所)の ベルトレンチ
フランジレンチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25410614
品番
FW-0110
参考基準価格(税別)
¥33,860
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
狭所でもチェーンが入れば使用でき、ラチェット作動によりハンドルを往復させるだけの簡単締付け。
仕様
使用対象
組フランジ/1/2"(Φ73)〜6"(Φ265)
5kgf/cm
3
鉄鋼製管フランジ/20(Φ85)〜150(Φ265)
10kgf/cm
3
鉄鋼製管フランジ/10(Φ90)〜150(Φ280)
ガス管/25A〜150A
呼び
FW1
チェーン長(mm)
961
用途
フランジ締付けの専用工具
トラスコ品番
222-1641
全長(mm)
510
質量(g)
3900