※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MCC(松阪鉄工所)
MCC(松阪鉄工所)の 水道・空調配管用工具
MCC(松阪鉄工所)の 配管用レンチ
MCC(松阪鉄工所)の ベルトレンチ
フランジレンチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25410639
品番
FW-50
参考基準価格(税別)
¥16,600
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
狭所でもチェーンが入れば使用でき、ラチェット作動によりハンドルを往復させるだけの簡単締付け。
仕様
使用対象
組フランジ/1/2"(Φ73)〜2"(Φ126)
5kgf/cm
3
鉄鋼製管フランジ/20(Φ85)〜65(Φ155)
10kgf/cm
3
鉄鋼製管フランジ/10(Φ90)〜50(Φ155)
ガス管/10A〜50A
呼び
FW50
チェーン長(mm)
533
用途
フランジ締付けの専用工具
トラスコ品番
367-2841
全長(mm)
300
質量(g)
1220