曜日別特売
JPC-37 樹脂カッタ37 MCC(松阪鉄工所) 25410648

樹脂カッタ37

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード25410648品番JPC-37
参考基準価格(税別)¥3,920販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

操作は簡単。ハサミ感覚でクイックカット。
軽量コンパクト設計
刃は反転させて2回使用できます。
替刃式

切断対象
架橋ポリエチレン管・ポリブテン管 外径Φ27mmまで
保温材付ポリエチレン管 外径Φ37mmまで(保温材厚み10mm)
保温材付ポリブテン管 外径Φ37mmまで(保温材厚み5mm)
サヤ管(CD巻/PF管) Φ37mmまで
全長(mm)210質量(g)170トラスコ品番408-8123
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25410648
2021-05-12
用途: シリコンホース等の切断

塩ビカッター等色々使用しましたが、軟質ホースの切断にはこれが最も綺麗にカットできました。社内でも公表で今回4回目の購入です。

対象商品 : 25410648
2020-03-09
用途: 刃が折れた
株式会社オカセン卸売・小売業

樹脂の丸棒をカットするため購入したが1ヶ月のたたないうちに刃が破損。全く使えない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

塩ビパイプカッターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/405/
2023-02-22

配管カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする