ゼットソー ハンドル

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25410736 品番 15953
参考基準価格(税別)¥2,280 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

鋼(はがね)を一瞬、衝撃的に加熱した後、急速に冷却すると、非常に硬い組織が得られます。この組織は、硬いだけではなく、靭性や耐久性に優れ、鋸の刃先には最適の条件を備えています。
この組織を得るためにの熱処理が、衝撃焼入れです。
メーカー製の鋸刃先には、この熱処理が施されています。ハードインパルス(HARD IMPULSE)は、メーカーがこの熱処理につけた呼び名です。
(登録商標 第1986814号)

ピッチ(mm)1.75 板厚(mm)0.6 ハンドル色 切り幅(mm)0.92 刃わたり(mm)265 仕様本体 トラスコ品番818-5754 質量(g)174
注意
※この商品はハンドル部のみで、刃は別売りとなります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25410727
2022-12-15
用途:
大工工事
不動産業

商品の写真が柄と刃の両方の写真ですが、ハンドル(ノコの柄の部分)のみでした。色々調べて刃が別売りと分かり、刃も注文しましたが、説明に入れて欲しかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする