プレッシャー式噴霧器 除草剤・コンクリート型枠剥離剤用

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 25410763 品番 #5501
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

サビずに丈夫なステンレス製。
除草剤が散布できるプレッシャー式噴霧器。
液が入れやすいジョーゴ型注入口です。
ハンドルロック式でポンプの脱着・持ち運びに便利です。
瞬間噴霧・連続噴霧に便利なレバー式バルブです。
ノズルはステンレス製で軽くて丈夫です。
ノブ付き自動安全弁装置。
新型ポンプはシリンダー径26mmで軽い加圧。
長くて使いやすいホース。

仕様
ノズルホルダー付
ホースフック付
ノズル
【扇状ノズル】
霧が適度の荒さで扇状に広がります。
【円錐状ノズル】
ノズルをしめると細かい霧で広範囲に散布。
ノズルをゆるめると霧が荒くなり風に飛ばされ難くなります。さらにゆるめると直射になります。
容量(mL)5000 全高(mm)490 ホース長さ(m)2 ノズル長(mm)530 用途コンクリート型枠剥離剤用・除草剤用 トラスコ品番292-1260 質量(kg)2.37

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25410779
2022-08-01
用途:
清掃用シャワー

容量は程よく、一般に売られている物よりもホースが長く、縦に長いため、持ち上げなくとも置いたままで使用できる。

対象商品:
25410763
2020-04-24
用途:
室内消毒作業
運輸・通信業

ポンピングも軽く作業しやすい。内圧の目盛りがあってどれくらいエアーが残っているのか分かり便利。一度レッドレベルまで加圧すればかなりの時間噴霧できる。あとは耐久性に期待する。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

霧吹きスプレーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/829/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

噴霧器の種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/691/
2023-03-09

「防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする