曜日別特売
89053 管用テーパーねじ用チェーザ アサダ 25410849

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

管用テーパーねじ用チェーザ

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個適合手動山数19寸法1/4~3/8"注文コード25410849品番89053
参考基準価格(税別)¥40,200販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980

独自の熱処理を施し、喰い付きやすく耐久性があります。

用途水道・ガス管用テーパーねじ寸法1/4~3/8"材質ハイス適合手動質量(g/セット)300トラスコ品番279-9421質量(g)300山数19
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35193164
2022-01-04
用途: 配管工事
有限会社永田電機建設業・工事業

純正で、もちろん期待どうりの品物です。ねじ切り機を2台持ち歩かないため購入しました

1が参考にしています
対象商品 : 25410876
2018-12-26
用途: ガス・エアー配管工事

さすがアサダチェーザです。食い付きはREXとは比べ物になりません また購入します

対象商品 : 35193207
2014-06-04
用途: 現場での配管工事

使用上は全く問題ないです。
配送までの日数がかかったので、やや満足できなかった程度です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプねじ切機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする