トンボ工業
トンボ工業の 除草具
トンボ工業の 草削り
窓明草削(まどあきくさけずり)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
25410937
品番
G40413
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
本格的な手打ち鍛造で、軽量かつ作業性に富みます。
全長(mm)
1350
用途
草などを刈る作業
トラスコ品番
177-6525
材質
(柄)木、(爪)スチール
質量(kg)
1
爪長さ(mm)
130
先端幅(mm)
220
注意
※刃物ですので取り扱いには十分ご注意ください。