ダブルフレックスロックギアレンチ4本組セット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(4点) 注文コード25410964 品番DFL-4S
参考基準価格(税別)¥26,180 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

正逆の切替はついていません。
フレックス機構は、180度首振りOKです。
ギア数72山送り角5度(8ミリのみギヤ数60山 送り角6度)で本締め可能です。
12段階15度の角度調整で固定できるロック機構を採用しています。
サテンクロム仕上げです。

形状ストレート(両頭首振り) ラチェット機構あり トラスコ品番326-2057 セット内容(mm)8×10、10×12、12×14、13×17 質量(g)890 対辺寸法(mm)8×10、10×12、12×14、13×17 収納ケースアルミケース 首振りあり

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガネレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする