曜日別特売
FLG-14 フレックスロックギアレンチ Pro-Auto 25410973

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FLG-14 フレックスロックギアレンチ Pro-Auto 25410973
FLG-14 フレックスロックギアレンチ Pro-Auto 25410973

フレックスロックギアレンチ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
対辺寸法(mm)14
全長(mm)160
内容量1本注文コード25410973品番FLG-14
参考基準価格(税別)¥3,960販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

正逆の切替はついていません。
フレックス機構は、180度首振りOKです。
12段階15度の角度調整で固定できるロック機構を採用しています。
ギア数72山送り角5度(8ミリのみギヤ数60山 送り角6度)で本締め可能です。
サテンクロム仕上げです。

対辺寸法(mm)14厚さ(mm)(スパナ)6.4全長(mm)160質量(g)107トラスコ品番320-7188首振りありラチェット機構あり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2020-08-29
用途: 自動車整備
製造業

O部側が小さく切替が無くて、オフセットも無くて、ラチェットの入らないような狭いところで、抜群に使えます。

対象商品 : 37003364
2016-07-23
用途: 上下狭所での組立

この手の工具全般に矢印ではなく、赤黒とかで、上下に識別あれば、飛躍的な使い勝手。自身色塗布で工夫経験あり、常時使用者にしかわからないか?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンビネーションラチェットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/345/
2022-09-15

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする