リバースギアレンチ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 25410998 品番 RGW-17
参考基準価格(税別)¥4,200 販売価格(税込) ¥3,617
販売価格(税別)
3,288

ギア数72山送り角5度(8ミリのみギヤ数60山)で本締め作業ができる高能率ギアレンチのオフセットタイプです。
左右回転切替スイッチはワンフィンガーで簡単に操作できます。
ナット抜け防止用リングストップ付です。
サテンクロム仕上げです。

対辺寸法(mm)17 厚さ(mm)(スパナ)7.7、(メガネ)10.3 全長(mm)226 質量(g)171 トラスコ品番327-0980 ラチェット機構あり

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37003881
2019-06-03
用途:
機会のメンテナンス
有限会社三頭重量 様 (建設業・工事業)

非常に気に入ってます、使い勝っても良く毎回買わせてもらってます。

対象商品:
37003985
2015-01-17
用途:
機械修理

ナットの所で保持してくれるので楽だしロックナットも締れるので良い

対象商品:
39508971
2014-08-14
用途:
機械修理

36ミリのコンビネーションラチェットはなかなか取り扱うお店がなく探していたので良かったです
使い勝手も良いです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンビネーションラチェットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/345/
2022-09-15

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする