※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LEW0010 コンビネーションスパナ ライツール(超軽量タイプ) 旭金属工業(旧:新日本ツール) 25411034 LEW0010 コンビネーションスパナ ライツール(超軽量タイプ) 旭金属工業(旧:新日本ツール) 25411034 LEW0010 コンビネーションスパナ ライツール(超軽量タイプ) 旭金属工業(旧:新日本ツール) 25411034

コンビネーションスパナ ライツール(超軽量タイプ)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 25411034 品番 LEW0010
参考基準価格(税別)¥1,360 販売価格(税込) ¥967
販売価格(税別)
879
二面幅(mm)10 全長(mm)119 質量(g)23 トラスコ品番212-0933 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25411059
2023-06-28
用途:
車、バイクの整備に使用
サービス業

とても軽いです!使いやすいです。気に入って使っております。今後サイズのバリエーションを増やして欲しいです。アサヒさんの工具はとても良いですがいつもサイズのバリエーションが少ない涙

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンビネーションラチェットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/345/
2022-09-15

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする