※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LEW0012 コンビネーションスパナ ライツール(超軽量タイプ) 旭金属工業(旧:新日本ツール) 25411043 LEW0012 コンビネーションスパナ ライツール(超軽量タイプ) 旭金属工業(旧:新日本ツール) 25411043 LEW0012 コンビネーションスパナ ライツール(超軽量タイプ) 旭金属工業(旧:新日本ツール) 25411043

コンビネーションスパナ ライツール(超軽量タイプ)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 25411043 品番 LEW0012
参考基準価格(税別)¥1,420 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899
二面幅(mm)12 全長(mm)141 質量(g)39 トラスコ品番212-0941 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25411059
2023-06-28
用途:
車、バイクの整備に使用
サービス業

とても軽いです!使いやすいです。気に入って使っております。今後サイズのバリエーションを増やして欲しいです。アサヒさんの工具はとても良いですがいつもサイズのバリエーションが少ない涙

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンビネーションラチェットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/345/
2022-09-15

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする