※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Wiha(ビーハ/ノガ)
Wiha(ビーハ/ノガ)の ペンチ/プライヤ/ニッパー
Wiha(ビーハ/ノガ)の プライヤ
Wiha(ビーハ/ノガ)の スナップリングプライヤ
穴用スナップリングプライヤーマジックチップ付
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
25411375
品番
Z33401J3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
この商品は
11
種類から選べます
他の種類を見る
熱処理により耐久性に優れ、さらに先端のスリムな形状により操作性も抜群です。
全長(mm)
220
リング使用範囲
40〜100mm
爪形状
穴用(ストレート)
爪先端径(Φmm)
9
トラスコ品番
387-3773
質量(g)
250