Tハンドル六角レンチ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 25411393 品番 334W6015
参考基準価格(税別)¥1,160 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

Tハンドルタイプの六角レンチです。先端が面取りされているので、ねじの挿入が容易です。

対辺寸法(mm)6.0 全長(mm)182 全幅(mm)100 質量(g)90 トラスコ品番492-2441 先端形状六角

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする