クラフトフォーム ドライバー

(16件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 先端形状マイナス 先端サイズ5mm 軸長(mm)100 注文コード25411436 品番7610
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品は先端形状・先端サイズ・軸長など17種類から選べます 他の種類を見る

先端のレーザーチップにより、ねじへの食いつきに優れています。
特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。

先端形状マイナス 先端サイズ5mm 軸長(mm)100 材質(グリップ)樹脂 トラスコ品番411-6411 全長(mm)198 質量(g)66.2 種類グリップドライバー 先端レーザーチップ 仕上マットニッケル仕上げ 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
注意
※110105、8705、8740にはレーザーチップはついていません。
※マグネット無

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48945705
2023-06-21
用途:
少し舐めかけのネジを回す時

主に舐め気味のネジに使用しています。 Weraの製品は初めて使いました。この製品は先端が面白い加工になっており、ネジに食い付きます。締めた後手を離しても直立する程です。なので、正常なネジは逆に傷めるかもしれません。

対象商品:
48945723
2022-04-22
用途:
タッピングビス締め

喰いつき抜群です。値段は張りますが価値は十二分です。

1人が参考にしています
対象商品:
48945705
2021-10-13
用途:
ねじ締め

凄い食いつきでこれまで使用していたドライバーの比ではないですね。
これまでのより強い力で締めても舐める気がしませんでした。

1人が参考にしています
対象商品:
25411436
2020-07-26
用途:
古い扉の金物に付いているマイナスネジの取外し作業時
サービス業

古い金物には真鍮ネジが使用されている事が多くネジを取外す時にネジ山がつぶれやすいので神経を使うが、マイナスドライバーの先端に施された特殊加工がカムアウト防止になりネジ山のつぶれを防いでくれて作業効率がアップした。

1人が参考にしています
対象商品:
48945705
2020-03-29
用途:
初めてのカムアウト防止ドライバー
製造業

どの程度なのかと思っていましたが、
驚くほどよく食いつく。
もう普通の物には戻りたくありません。
磨耗しにくいと良いな。

1人が参考にしています
対象商品:
48945671
2019-12-02
用途:
エクステリア金物加工時
建設業・工事業

ネジの食いつきが感動
これからもずっと愛用予定!
使ったらわかります!

2人が参考にしています
対象商品:
48945705
2019-04-30
用途:
機械のメンテナンス

ねじの頭が滑りにくく、少し腕前が上がったような気になれる工具です。
微量なねじを廻す時は工具箱の中を捜してでもこれでいきます。

1人が参考にしています
対象商品:
25411445
2018-12-13
用途:
PC用
教育・研究機関

流石のWera、先端の食いつきは卓越しており申し分ない。レーザーチップの威力は抜群です。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする