ソケットレンチ用ソケット(12角タイプ・差込角12.7mm)

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25411506 品番 NHS430
参考基準価格(税別)¥870 販売価格(税込) ¥813
販売価格(税別)
739

12角タイプのソケットレンチです。

対辺寸法(mm)30 差込角(mm)12.7 全長(mm)44 質量(g)185 トラスコ品番409-3771 材質クロムバナジウム鋼 寸法d(mm)40 寸法D1(mm)32 穴角12角

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:184

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48863184
2021-03-06
用途:
DIY
運輸・通信業

足らない工具は
いつもモノタロウさんで
購入してます
安くて良いもの
そろってます

対象商品:
25411506
2021-12-12
用途:
バイクのメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

安くていい商品です。耐久性は今のところ分かりませんが心配しなくていいと思います。

2020-10-23
用途:
デフオイルの交換に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

NAロードスターのデフオイル交換作業の為に購入。ドレンは24ミリですが、入れる側が何故か23ミリなので必須アイテムとなります。あまり使用頻度は高くないので、安価でありつつ、それなりに信頼性のあるメーカーを模索した結果、これに決めました。スーパーツールの物は、今回が初めての購入となりますが、仕上げ等、やはりそれなり。とは言え、使用上ほぼ問題無し。
サンデーメカレベルならば、必要にして十分でしょう。

対象商品:
25411506
2020-05-01
用途:
車のメンテ。
運輸・通信業

仕上げも綺麗だし、価格的にも質感良いです。耐久性は後からですね。

1人が参考にしています
対象商品:
25411497
2019-12-04
用途:
バイクメンテに

自分の車両で使う工具を揃えるなら、使う工具だけお安く揃えられます。精度や使いやすさ、剛性などはわかりませんが、精度は悪くは無いようです

2019-12-20
用途:
櫓解体
株式会社ヤマセイ 様 (建設業・工事業)

26mmのW5/8sizeを5個購入したが、sizeが小さく26のボルトが入らず
試しに24mmM16で、使えばいいかと思い、当ててみたらガタがあり
使えそうにもなく思わず吹いた。

2人が参考にしています
対象商品:
48863281
2016-04-06
用途:
日産車

18ミリを注文。滅多に使用しないので、安い物で十分。
問題なく使えます。

対象商品:
48863324
2015-09-29
用途:
機械整備

使い易いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする