※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ラチェットハンドル

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 25411524 品番 NRH3P
参考基準価格(税別)¥2,680 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

ソケットを取り付けると、外れ落ちにくい便利な機構です。プッシュボタンを押すことによるワンタッチ操作です。

差込角(mm)9.5 全長(mm)181 トラスコ品番409-3798 材質クロムバナジウム鋼 歯数72 質量(g)330 寸法D(mm)32 頭部厚(mm)18 送り角度(°)5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25411524
2022-09-10
用途:
通常サイズのラチェットハンドルが入らない場所で重宝
サービス業

パット見は至って普通のラチェットハンドルです。ただ、柄が普通なら22〜26センチあるのに比して、この製品は18センチと4〜8センチ短くなっています。普通のサイズだと空間的に作業し辛く、ミニハンドルだと力が足りない。そんな作業場所ではとても便利です。

柄の太さも太からず細からず、柄からヘッドの重さのバランスも悪くなく、ギア数も72なので細かく刻め、値段も手頃。「常用」というよりは、「追加で加える1本」という位置付けになるかと思いますが、買って損は無い製品かと思います。

対象商品:
25411524
2021-11-29
用途:
色々な所で使うのが本品でしょう!!
サービス業

軽いより、適度な重さ感があり、Goodです。あと5Cm長いといいかな・・

対象商品:
25411524
2020-11-20
用途:
バイクのカスタム、メンテナンス
遊輪エンジニアリング 様

ラチェットがバカになったので買い換えました。背面のボタンを押さないとソケットが外れないことを知らず慌てましたが、すごく便利です。得した気分になりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラチェットハンドルの特長と構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/342/
2023-02-16

「ソケットハンドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする