曜日別特売
AC-MH700CR アルミニストマガジン H タジマツール(TJMデザイン) 25411558

 

AC-MH700CR アルミニストマガジン H タジマツール(TJMデザイン) 25411558
AC-MH700CR アルミニストマガジン H タジマツール(TJMデザイン) 25411558

アルミニストマガジン H

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード25411558品番AC-MH700CR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,200

替刃を素早く交換できる、連発式カッター
オートロック式(ロック力25キロ/ネジ締付け時)
ボディ内に5枚の替刃を内蔵可能です(出荷時は3枚内蔵)

用途超厚物切断用連発式カッター材質(刃)SK120色(本体)クロム仕様オートロック式、刃固定ネジ付トラスコ品番813-4745材質(本体)アルミ全長(mm)180質量(g)300本体質量(g)300刃幅(mm)25材質(グリップ)エラストマー樹脂刃厚(mm)0.7適合替刃H型刃(LB-65BL)
注意
※刃物ですので取り扱いにご注意下さい。
※使用後の折れ刃は、適切な処理をして下さい。
※替刃は必ずメーカー専用替刃をご使用下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25411558
2021-03-16
用途: プラダンの加工作業
製造業

切れ味、重量感、握ったときのフィット感がいいですね、今まで何の選択肢もなくカッターナイフを購入していたのが勿体ない気がしました

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カッター種類と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/368/
2022-08-05

カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする