31175 ベースンレンチ 1017 RIDGID(日本エマソン) 25411996 31175 ベースンレンチ 1017 RIDGID(日本エマソン) 25411996

ベースンレンチ 1017

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25411996 品番31175
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

伸縮式のハンドルを装備し254〜432mmまで調節可能です。(31170を除く)
ジョーは引っ張りプラグにより最大90°の角度まで自由に曲げることができナットを確実につかみます。

用途流し台、洗面台裏のナット回し トラスコ品番371-9821 材質本体:スチール、ジョー:焼入れ鋼 全長(mm)254〜432 質量(g)900 適合寸法(mm)10〜32 モデル1017

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

塩ビ管連結工具の特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/411/
2023-03-14

「水道・空調配管用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする