40195 トップスクリューベンチチェーンバイス BC410 RIDGID(日本エマソン) 25412005 40195 トップスクリューベンチチェーンバイス BC410 RIDGID(日本エマソン) 25412005

トップスクリューベンチチェーンバイス BC410

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25412005 品番40195
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

クランクハンドルが台座に固定されています。
堅牢な鋳鉄製の基台に、パイプ固定具とベンダーが取り付けられています。

トラスコ品番433-1222 材質ダクタイル鋳鉄、鋼 質量(kg)6.7 高さ(mm)120 適合パイプ6A〜100A モデルBC410A
注意
※パイプは別売です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプねじ切機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする