3/22より値下げ!現場を応援

63010 ファンネル オーガー RIDGID(日本エマソン) 25412039 63010 ファンネル オーガー RIDGID(日本エマソン) 25412039

ファンネル オーガー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25412039 品番63010
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別) 値下げ
5,298
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
用途2番目に配管内に挿入するツールで、ストレートオーガーで取れなかった閉塞物の回収に使用 仕様10mm・16mm用ケーブル トラスコ品番433-1516 適合機種K45AF・K40AF・K400・K50・K3800・K60 長さ(mm)76 質量(g)86.2 適合ケーブルC-4、6、7、8、9、6IC、8IC、31、32、33、31IW、32IW、33IW、44IW、45IW モデルT-206

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

排水管清掃機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/416/
2023-03-20

「水道・空調配管用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする