3/22より値下げ!現場を応援
※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
BAHCO(バーコ)
BAHCO(バーコ)の ドライバー/ビット
BAHCO(バーコ)の ドライバー
BAHCO(バーコ)の 六角ドライバー/ボールポイントドライバー
ドライバーボールポイント
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
先端サイズ
2.5mm
注文コード
25412048
品番
BE8725
参考基準価格(税別)
¥1,890
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
値下げ
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
先端サイズ・内容量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
先端形状
六角ボールポイント
先端サイズ
2.5mm
軸長(mm)
100
トラスコ品番
498-1049
全長(mm)
222
質量(g)
32
商品構成
単品