剪定ハサミ

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 25412136 品番 1746
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

硬さの異なる材質がハンドル分に組み合わせて使用されているエルゴノミクスハンドルにより疲労を軽減します。刃部背側のノッチ部分で2mm程度の鉄線の切断も可能です。使用されているドイツ鋼は「粘り」と同時に「硬さ」も同時に兼ね備えており、工具には最適な材質です。

全長(mm)195 刃長(mm)60 切断能力(mm)20 用途植物の剪定作業や採果作業に。 トラスコ品番486-4549 質量(g)270 使用目的剪定作業、採果作業 材質(刃)高炭素刃物鍛造鋼(クロムコーティング)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25412136
2024-08-08
用途:
Gardening ガーデニング
HM Service 様 (サービス業)

I like the angled blades because I can keep my wrist straight and still cut, and at the end of the day, my wrist does not hurt. The blade is sharp and cuts cleanly. I expect this tool to last for many years.
角度のついた刃は、手首をまっすぐに保ちながら切れるし、一日の終わりに手首が痛くならないので気に入っている。刃は鋭く、きれいに切れます。この道具は何年も使えると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする