A-100 熱中対策用クールタオル プロフィスト21(王子ゴム) 25412477 A-100 熱中対策用クールタオル プロフィスト21(王子ゴム) 25412477 A-100 熱中対策用クールタオル プロフィスト21(王子ゴム) 25412477 A-100 熱中対策用クールタオル プロフィスト21(王子ゴム) 25412477 A-100 熱中対策用クールタオル プロフィスト21(王子ゴム) 25412477

熱中対策用クールタオル

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード25412477 品番A-100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539

100%冷感繊維素材ですので、冷感を長く持って吸水率も強いです。熱中症対策でき、アウトドアと室内運動にも最適です。
それに、速乾性にも優れているので、タオルが乾きにくいという問題が発生しません。
98%紫外線をカットします。肌をしっかり守るため熱感を感じることが減ります。
また肌にやさしくて抗菌防臭機能を持っており、化学物質が付着していないのでデリケートな赤ちゃんや小さなお子様のお肌にも安心して使えます。
従来の綿素材よりこの特殊繊維は高強度で耐久性があります。特に、薄くて通気性がとても抜群で、吸収性も抜群です。化学的な臭いがなく、色落ちすることもないです。
軽く密封の高い防水袋入りです。どこにでも持ち運びができます。

用途室内・競技・ヨガ・アウトドア・スイム・海水浴・ジム・登山・畑仕事・建築業・公園・ピクニック・釣り・ジョギング・サッカー・運動会 他 多くのスポーツのお供になります。 材質ポリエチレン100% 質量(g)50 寸法(cm)約30×100

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25412477
2023-07-28
用途:
熱中症対策

この商品は他の濡らして気化熱利用の冷感タオルよりも冷たさが長続きする。
厚さが若干厚いから吸水量が多い分乾きも遅いのだろうと思う。
ただ、1箇所難点をあげるなら生地が滑りやすくてメガネを額にずらしたままで下を向くとメガネが滑り落ちてあわてるってことぐらいかな

対象商品:
25412477
2020-08-27
用途:
トラックへの積込荷下ろし

タオルを軽く濡らして首に巻きながら作業しています。
何もしていないと熱中症になりそうですが、少し軽減されています。

1人が参考にしています
対象商品:
25412477
2020-09-21
用途:
普段使い ゴルフなどに
金融・保険業

非常に軽量でとても使いやすいタオルです。二色の作りも良いと思います。少し油臭がしたので一度洗ったら消えました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘルメット関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする