11900 滑り止めテープ セーフラン安全用品 25413466 11900 滑り止めテープ セーフラン安全用品 25413466 11900 滑り止めテープ セーフラン安全用品 25413466 11900 滑り止めテープ セーフラン安全用品 25413466 11900 滑り止めテープ セーフラン安全用品 25413466

滑り止めテープ

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 25413466 品番 11900
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥2,600 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

表面に鉱物粒子を吹き付けた強力滑り止めテープ。
豊富なカラーバリエーション。

用途
階段、通路などの滑りやすい場所に最適
屋外でも使用できます。
種別ノンスリップマット 材質基材:PET、表面:鉱物粒子 厚さ(mm)0.8 蛍光ピンク テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)5 粘着剤アクリル系

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25413448
2023-02-27
用途:
建設車両のステップの滑止め

貼るところをしっかり脱脂しておけば高圧洗浄機で洗っても剥がれない。もちろん滑止めの効果にも満足です。

対象商品:
25413493
2022-02-06
用途:
普段使用する階段にて使用。
株式会社 レボインターナショナル 様 (製造業)

屋外使用で縞鋼板に対して接着しているが、雨などで接着力が弱くなる
のが不満。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする