セーフラン安全用品
セーフラン安全用品の その他防災用品
アルミ滑り止めテープ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
25413588
品番
14450
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
アルミ材で凸凹面にも貼付けやすいです。
用途
階段、通路などの滑りやすい場所に最適
屋外でも使用できます。
種別
ノンスリップマット
材質
基材:アルミホイル、表面:鉱物粒子
厚さ(mm)
0.8
色
黒
テープ幅(mm)
25
テープ長さ(m)
18
粘着剤
アクリル系