透明滑り止めテープ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード25413615 品番14447
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

表面に鉱物粒子を吹き付けた透明滑り止めテープ。

用途
階段、通路などの滑りやすい場所に最適。
透明を生かし、意匠性を重視するシーンに最適。
材質基材:ポリエステル、表面:鉱物粒子 透明 テープ幅(mm)25 テープ長さ(m)18 粘着剤アクリル系

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする