セーフラン安全用品
セーフラン安全用品の 転倒防止用品
セーフラン安全用品の 転倒防止金具
透明滑り止めテープ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
25413633
品番
14449
参考基準価格(税別)
¥9,200
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
表面に鉱物粒子を吹き付けた透明滑り止めテープ。
用途
階段、通路などの滑りやすい場所に最適。
透明を生かし、意匠性を重視するシーンに最適。
材質
基材:ポリエステル、表面:鉱物粒子
色
透明
テープ幅(mm)
100
テープ長さ(m)
18
粘着剤
アクリル系