樹脂(非鉱物粒子)滑り止めテープ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 25413649 品番 14453
参考基準価格(税別)¥3,200 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

表面樹脂構造による、鉱物粒子がない滑り止めテープ。

用途
階段、通路などの滑りやすい場所に最適。
食品加工、医療、精密機械加工の現場等におすすめ。
種別ノンスリップマット 材質基材:樹脂 テープ幅(mm)25 テープ長さ(m)18 粘着剤アクリル系

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする