セーフラン安全用品
セーフラン安全用品の その他防災用品
樹脂(非鉱物粒子)滑り止めテープ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
25413658
品番
14454
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
表面樹脂構造による、鉱物粒子がない滑り止めテープ。
用途
階段、通路などの滑りやすい場所に最適。
食品加工、医療、精密機械加工の現場等におすすめ。
種別
ノンスリップマット
材質
基材:樹脂
色
黒
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
18
粘着剤
アクリル系