セーフラン安全用品
セーフラン安全用品の 交通標識(道路/路面/駐車場)
セーフラン安全用品の 路面表示標識
路面標示(鉱物粒子タイプ) 角型
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1枚
表示内容
段差注意、BEAWARE OF LEVEL DIFFARENCES
注文コード
25413825
品番
J7022
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月3日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
表示内容
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
路面標識と滑り止め機能を一体化。
表面に鉱物粒子を吹き付けた強力滑り止め。
用途
優れた耐久性、屋外でも使用できます。
ステッカーで簡単設置(離けい紙付き)
表示内容
段差注意、BEAWARE OF LEVEL DIFFARENCES
材質
基材:PVC、表面:鉱物粒子
サイズ(mm)
200×600