セーフラン安全用品
セーフラン安全用品の 交通標識(道路/路面/駐車場)
セーフラン安全用品の 路面表示標識
路面標示(鉱物粒子タイプ) 丸型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
表示内容
フォークリフト注意、WATCH FOR FORKLIFTS
注文コード
25413938
品番
J7042
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
この商品は
表示内容
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
路面標識と滑り止め機能を一体化。
表面に鉱物粒子を吹き付けた強力滑り止め。
大きめサイズで視認性UP.
用途
優れた耐久性、屋外でも使用できます。
ステッカーで簡単設置(離けい紙付き)
表示内容
フォークリフト注意、WATCH FOR FORKLIFTS
材質
基材:PVC、表面:鉱物粒子
サイズ(mm)
Φ400