路面標示(鉱物粒子タイプ) 丸型

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 表示内容安全通路 注文コード25413947 品番J7043
参考基準価格(税別)¥5,500 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398
この商品は表示内容6種類から選べます 他の種類を見る

路面標識と滑り止め機能を一体化。
表面に鉱物粒子を吹き付けた強力滑り止め。
大きめサイズで視認性UP.

用途
優れた耐久性、屋外でも使用できます。
ステッカーで簡単設置(離けい紙付き)
表示内容安全通路 材質基材:PVC、表面:鉱物粒子 サイズ(mm)Φ400

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「交通標識(道路/路面/駐車場)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする