RSA-05 リップストップパンツ FUKUTOKU(福徳産業) 25414419 RSA-05 リップストップパンツ FUKUTOKU(福徳産業) 25414419 RSA-05 リップストップパンツ FUKUTOKU(福徳産業) 25414419 RSA-05 リップストップパンツ FUKUTOKU(福徳産業) 25414419

リップストップパンツ

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 25414419 品番 RSA-05
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
オレンジ サイズ3L 胸囲(cm)94〜106 加工撥水加工 コーティングACコーティング 適応身長(cm)175〜185 素材210Tポリエステル 生地リップストップ3mm

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-19
用途:
土木
建設業・工事業

普通のポリエステル製と違いますので、頑丈ですぐに破れたりしないですね。
安い商品とは、違いますよ

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤッケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする