- 安全長靴 防寒 カバー付 モノタロウ 25416038 - 安全長靴 防寒 カバー付 モノタロウ 25416038 - 安全長靴 防寒 カバー付 モノタロウ 25416038 - 安全長靴 防寒 カバー付 モノタロウ 25416038 - 安全長靴 防寒 カバー付 モノタロウ 25416038

安全長靴 防寒 カバー付

(24件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 25416038 品番 -
在庫数量:残り246点
販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

先芯入りの防寒カバー付長靴です。内側素材に厚みのあるウレタンフォーム材を使用することで保温性を高めています。
冬場の工事現場や農作業に快適な長靴です。
カバー部分には夜間作業時にも便利な反射材を使用しています。

長さ(cm)約37.5 足幅3E サイズ(cm)27 用途冬場の工事現場、農作業や漁業など普通作業用。 形状ハイカット サイズLL タイプカバー付 種類安全長靴 材質(アッパー)ラバー 材質(ソール)ラバー 標準質量(g/片足)940(27の場合) 材質(カバー)PVC 材質(インナー)ウレタン 材質(先芯)スチール 靴タイプ長靴
注意
※本来の用途以外のご使用はしないでください。
※靴の爪先部には先芯がはいっていますが、爪先部以外の保護構造ではありません。又重量物の落下状況により、その衝撃・圧迫に耐えられない場合がありますので、重量物の落下には十分注意してください。
※一度の衝撃や圧迫を受けた靴は、外観に係わらず使用しないでください。
※先芯の穴などの加工は、性能が低下しますのでおやめください。
※靴が破れて先芯が露出したり、靴底の意匠がなくなった場合には使用しないでください。
※油や水で濡れた場所や凍結した場所で使用する際は滑らないよう十分注意願います。
※靴底がすり減った場合は滑りやすくなるので使用しないでください。
※体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。 異常を感じたらご使用をお止めください。
※釘や鋭利な物を踏んだり、突刺したりしないでください。けがするおそれがあります。
※汗をかいたり、濡れたときに使用すると色落ちすることがあります。
※火気のある場所や高温になる場所には置かないでください。劣化や変形のおそれがあります。
※熱や薬品によっては、溶けたり変形したりするおそれがありますので注意願います
※作業用長靴ですので、スポーツなどその他の用途ではご使用にならないでください。
※表面の汚れは水やお湯で濡らした布で拭き取ってください。

商品説明動画

防寒対策用品 特集.
この動画は、6人が参考にしています。
■撮影で使用した商品の注文コード /防寒ブルゾン:26315443 / 防寒手袋:28981908/ 安全長靴 防寒カバー付カラー:25416013 / フェイスマスク 防寒:46833414
安全長靴 防寒 カバー付 カラー.

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:506

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 24
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25416029
2026-01-04
用途:
除雪の時や雨天の際の屋外作業
その他業種

幅広でゆとりがあるので冬用の厚めの靴下を履いても大丈夫でした。
思ったより軽くて動きやすい。
上部の紐付きの膝部分も雨天や雪の屋外作業の時に助かります。

対象商品:
25416029
2024-12-26
用途:
冬季の外作業で大活躍
農・林・水産業

サイズはフィット重視でタイトです。冬場厚い靴下履くならワンサイズアップ推奨です。安いのでワンシーズン持てば良いと思います。軽くて良いです。

1人が参考にしています
対象商品:
25416038
2024-08-27
用途:
自動車の搭乗時
てつどうもけい屋のオヤジ 様 (卸売・小売業)

北国に車で行く際に購入しました。安全靴ということで、何の心配もなく使っています。自動車に常備しています。

対象商品:
25416038
2024-01-17
用途:
除雪作業
建設業・工事業

当方、東北に在住。寒さ知らずで作業ができるのがありがたいです。

1人が参考にしています
対象商品:
25416029
2023-11-18
用途:
除雪等冬の作業

これまで使用していた長靴がくるぶし付近で切れて水漏れするようになったので冬に備え更新。
除雪時は長靴で雪や氷を掬ったり蹴ったり、かなり乱暴な使い方をするので傷むのか゛早いのですが、しっかりした造りで長持ちしそうです。
ただ、まだ雪が降っておらず未使用なので使用後の感想保留分として1点減としました。

対象商品:
25416029
2024-02-08
用途:
工場作業用
鉱業

社員から頼まれて購入したが、よさそうです。色も感じいいです。

対象商品:
25416038
2022-03-17
用途:
工場内作業
製造業

いつも大手メーカーのものを販売店経由で購入していました。
今回少し急ぐのでモノタロウサイトで探しました。
いつも使っているものは品切れでしたので、同スペック商品を探し始めて購入しました。
届いた商品は今までの大手メーカーのものと比べても遜色なく、かつ安価で購入出来たので大満足です。

対象商品:
25416029
2022-11-02
用途:
農作業
農事組合法人ファームかいぜ 様 (農・林・水産業)

農作業に使っていますが、気分よく使っています。でもどうしても、さきっぽが重く、つま先に鉄板の入っていない長靴も必要かなと思っています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする