車種専用ベットマット 蒼星(アース) パーフェクトクオン

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 25416389 品番 BM-EAN011ARE
参考基準価格(税別)¥25,000 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

寝具といえば、汎用品ばかり・・・ この度なんと!!車種専用のベットマットを作ってしまいまし た! 快適に就寝できるように30mm厚のチップウレタンを使用♪ そして、なんといってもメーカーのオリジナルの生地でお作りしますので内装のトータル コーディネートもバッチリ!

材質中材:チップウレタン 厚さ(mm)30 レッド
注意
※車種名と年式を確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック用カーテン・フリル・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする