コームリング

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10本) 注文コード 25417027 品番 TC-8-W
参考基準価格(税別)¥400 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

簡単に穴あけと製本ができるトジックルコームリング製本機専用のプラスチックリングです。
材質が柔らかく、差し替えも可能で繰り返しご使用いただけます。
A4サイズ20穴用ですがA4サイズ未満でのご使用につきましては、コームリングをカットしてお使いください。

サイズA4 ホワイト 材質PVC 穴数20 リング穴径(Φmm)8 綴じ枚数30枚
注意
※ご使用にはトジックル コームリング製本機(TZ-C21)が必要となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「製本道具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする