カール事務器
カール事務器の ファイリング
カール事務器の 製本道具
カール事務器の 綴込表紙/板目表紙
ダブルループリング製本カバー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(5枚)
色
ホワイト
注文コード
25417203
品番
TW-61-W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥520
この商品は
色・内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
簡単に穴あけと製本ができるトジックルダブルループリング製本機専用の製本カバーです。テキストを保護し、上質な製本に仕上がります。
サイズ
A4
色
ホワイト
使用方法
うら表紙
材質
紙
厚さ(mm)
約0.42
穴数
34