カール事務器
カール事務器の ファイリング
カール事務器の 製本道具
カール事務器の 綴込表紙/板目表紙
ダブルループリング製本カバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(10枚)
注文コード
25417219
品番
TW-62
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥571
販売価格(税別)
¥
519
バスケットに入れる
簡単に穴あけと製本ができるトジックルダブルループリング製本機専用の製本カバーです。テキストを保護し、上質な製本に仕上がります。
サイズ
A4
色
クリア
使用方法
おもて表紙
材質
PET
厚さ(mm)
約0.18
穴数
34