踏み台

(1件のレビュー)
当日出荷 お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード25417639 品番GS-1-K
参考基準価格(税別)¥12,500 販売価格(税込) ¥10,778
販売価格(税別)
9,798

移動用キャスターを備えた踏み台です。3つのキャスターにより、身体に負荷をかけずに移動させることができます。
使用時は11kgの荷重でキャスターが本体に引っ込み、底面の滑り止めゴムが床にしっかりと密着するので安定します。
中段のある2段式構造は、踏み板が階段状になり、昇り降りしやすくなっています。板面が凹凸で滑りにくくなっています。

天板高さ(m)0.435 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)440×440×435 質量(kg)3.5 最大使用荷重(kg)200 仕様移動用キャスター付、11kgの荷重で本体が安定(滑り止めゴム装備) 材質PP、他 ブラック 段数2 直径×高さ(mm)440×435
注意
※屋外でのご使用はお止めください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2021-01-27
用途:
部屋の上の棚のものとるとき
電気・ガス・熱供給・水道業

キャスターを転がすとスムーズにいくときはいくが、ガガっと引っかかってスムーズにいかないときも多々ある。まあまあ不愉快

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「踏み台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする