スモールサイズクラフトパンチ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25417693 品番CP-1N 3/8サークル
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥550
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

手軽で簡単な紙専用の型抜きパンチです。
誰でも簡単に複雑な絵柄を抜くことができるクラフトパンチは、グリーティングカード、スクラップブッキング、
立体作品やイベントの装飾として使用されており、幅広い年齢層に楽しまれています。
クラフトパンチに適した紙は、四六判120kg程度(コピー用紙2枚程度)の紙です。
折り紙や薄紙、または適した紙の範囲でも、クラフトパンチの絵柄によっては綺麗に抜けない場合がありますが、
その時には2〜3枚重ねて抜くと綺麗に抜くことができます。

3/8サークル 材質ABS、亜鉛ダイカスト 質量(g)55 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)33×44×30

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
25417693 CP-1N 3/8サークル 53891837 CN16A10 スモールサイズクラフトパンチ カール事務器 スモールサイズクラフトパンチ カール事務器 1個 519 税込571 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25417693
2019-06-30
用途:
デコハガキ作りに。
サービス業

パンチしやすく使い勝手は良いです。
しっかりしているので長年愛用できそう。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「手動パンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする