仮設雨樋 プレポリ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(10m) 注文コード 25417754 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥813
販売価格(税別)
739

必要な分だけ使いやすい10mカット品です。
排水が見えづらい青色仕様です。

ブルー 用途工事途中の仮の竪樋として使用します。 厚さ(mm)0.1 長さ(m)10 対応VP・VU100以下 太さ(Φmm)120

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2023-02-21
用途:
マンション大規模修繕工事にて

ルーフバルコニー等で、防水層の工事をする時に樋が邪魔になり、仕方なく切断して施工し元に戻します。
防水・床シート・端末処理が終わるまでの仮設樋として使用。
耐久性は必要無く、一時的な仮設樋なので安価で助かります。

対象商品:
25417745
2020-05-16
用途:
雨樋の延長に
その他業種

チョット寸法が足りない雨樋の終端に継ぎ足しました。
あとは耐久性ですね。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「雨どい」にはこんなカテゴリがあります

シェアする