※着用例

TK06 竹糸くん アームカバー40 三重化学工業 25417824 TK06 竹糸くん アームカバー40 三重化学工業 25417824

竹糸くん アームカバー40

(20件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 25417824 品番 TK06
参考基準価格(税別)¥880 販売価格(税込) ¥725
販売価格(税別)
659

人気商品竹糸くんシリーズの新商品。40cmタイプになります。
熱伝導率が高く吸水性・放湿性にも優れ、汗の拡散・蒸発を促し、気化熱によるひんやり感がきもちいい。
天然素材ならではの肌触りの良さと、竹特有の消臭・静電気防止効果。

ブラック サイズフリー 特性UVカット・クール・吸汗速乾・耐切創 材質レーヨン(竹由来)、ゴム・スパン糸 用途運転・操作作業、荷役作業・梱包作業 長さ(cm)40 紫外線遮断率(%)99以上 アズワン品番64-8622-40 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:26436

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 20
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-15
用途:
道路工事
原田農園 様 (農・林・水産業)

アームカバーとしては肉厚すぎるため、作業時腕に汗がまとわりつく。

対象商品:
25417833
2024-08-02
用途:
自動車整備の最中に暑さ対策として
カスタマーサービス 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

竹糸くんアームカバー300ミリを使用して書いた気だったので長めの400ミリを購入しました。ニット製本なので相変わらずホツレが発生しますが、安価なので許容しときます。次は200ミリを購入して、200・300・400の違いを調べます。

対象商品:
25417833
2023-11-23
用途:
運搬作業時使用
自動車・二輪車・自転車関連業

生地は厚いですが汗を良く吸収してヒンヤリとして来ます。

対象商品:
25417824
2023-06-26
用途:
夏のTシャツ着用時に
さわ農園 様 (農・林・水産業)

ず〜と使っています。
暑い時は必需品です。
40cmサイズを探していました。
もっと色んな色がある嬉しいです。

対象商品:
25417833
2023-06-23
用途:
外仕事
建設業・工事業

丈の長い商品を求めて竹糸くんをチョイス。生地が厚くて夏には向かないかと心配したが
着けてみるとすぐ冷感を感じれる商品で、初日から大満足です。
一つ難点を言えば足場等に引掛けると糸がすぐほつれるので★一減らしました。

対象商品:
25417824
2022-07-08
用途:
草刈り作業に使用
農・林・水産業

草刈りに使用してます。長袖だと暑いのですがこちらは腕だけなので全然違います。また分厚さもありますし蚊などにも刺されません。 値段も安いですしめちゃくちゃよかったです。

2人が参考にしています
対象商品:
25417833
2022-06-15
用途:
庭木の剪定、庭の手入れ
その他業種

40cmの長さはちょうど良い長さでした。厚みもあり腕の傷予防にもなります。

対象商品:
25417833
2022-06-14
用途:
山林作業
農・林・水産業

同様の他の商品と比較して、冷感はいいです。山林作業では表面がほつれやすいようです。ハードな仕事でなければいいと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

腕カバーを使用するメリット
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/arm_cover/
2023-03-27

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする